- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 28vのおすすめ人気ランキング
電球 28vのおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新282件の「電球 28v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球30V0.11A」、「電球 28v 40ma」、「28V 40mA」などの商品も取り扱っております。
口金
E10
電圧(V)
28
エスコ品番
EA758ZA-33
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
3
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
口金
F6
電圧(V)
28
エスコ品番
EA758ZA-74
寸法(mm)
Φ5.3×16以下
電流(mA)
25
1パック(5個)
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
口金
F6
電圧(V)
28
エスコ品番
EA758ZA-75
寸法(mm)
Φ5.3×16以下
電流(mA)
40
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
仕様
T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
長さ(mm)
16.5
直径(Φmm)
3.15
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
24
光束(Lm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
リードピン
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
28
エスコ品番
EA758ZA-46
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
3
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
仕様
T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別
長さ(mm)
20.35
直径(Φmm)
4.14
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
1000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/4
電球ベース
リードピン
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
仕様
T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)
15.9
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
仕様
T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
直径(Φmm)
5.87
定格電圧(V)
14
発光色
クリア
寿命
15000h
定格電流(mA)
80
光束(Lm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
リードピン
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様
T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
長さ(mm)
15.87
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
10000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型フランジ
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
長さ(mm)
16.1
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型フランジ
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
28.75
定格電圧(V)
DC28
保存温度(℃)
-40~100
寿命
100000h
定格電流(mA)
7.5
直径(mm)
10
チップタイプ
シングルチップ
各種認証
RoHS compliant
作動温度(℃)
-30~85
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
BA9s
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
仕様
T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ
長さ(mm)
15.87
直径(Φmm)
5.84
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
10000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 3/4
電球ベース
小型溝
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源
長さ(mm)
30
直径(Φmm)
5.4
定格電圧(V)
30
発光色
クリア
寿命
6000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T5.5
電球ベース
電話スライド
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球